Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Profesionalus plokščias teptukas medžiagoms, kurių sudėtyje yra tirpiklių 80 mm

Prekės Nr.: 087010 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis coliais 3 in
teptuko plotis 80 mm
Žaliava Šepetys natūralūs juodi kininiai šeriai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 90 %
teptuko forma Skardos apvadas
naudojama dirbant geriausiems dažymo rezultatams
Produkto rūšis Plokščias teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087010 80
EAN / GTIN 8595026043770
Gamintojo numeris 251080-329

Aprašymas

Modelis:

Gryni juodi kininiai šereliai, 90% Tops, vielinis apvadas, nelakuotas medinis kotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį