Kilpinis varžtas / veržlė SEB M8

Prekės Nr.: 086467 M8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 5:1 0,4 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1 0,5 t
Sriegio ilgis L 14 mm
Atstumas tarp kiaurymių x 20 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S 6 mm
Vidinis ⌀ žiedas A 30 mm
Išorinis ⌀ žiedas B 34 mm
Flanšo ⌀ Antdėklas C 60 mm
Matmuo D 57 mm
Modelis sukiojamas
Leistinoji apkrova 0,3 t
Produkto rūšis Kilpinis varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Gamintojo numeris SEB M8 UP

Aprašymas

Modelis:

Tvirti 360° pasukami varžtai, raudonai dažyti.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį