{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
Sriegio ilgis L | 17 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių x | 20 mm | |
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 6 mm | |
Vidinis ⌀ žiedas A | 30 mm | |
Išorinis ⌀ žiedas B | 34 mm | |
Flanšo ⌀ Antdėklas C | 60 mm | |
Matmuo D | 57 mm | |
Modelis | sukiojamas | |
Leistinoji apkrova | 0,6 t | |
Produkto rūšis | Kilpinis varžtas |
Produkto numeris | 086467 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001857507 | |
Gamintojo numeris | SEB M 10 UP |