Kilpa, oranžinė 10000 kg 3 m

Prekės Nr.: 086285 3
(29,24 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 6 m
Darbinės dalies ilgis 3 m
Kilpos plotis 91 mm
Apkrova tiesioginė WLL 10 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 8 000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 20 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 14 000 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 10 000 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086285 3
EAN / GTIN 2050001735935
Gamintojo numeris TE100030

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį