{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apimtis | 4 m | |
Darbinės dalies ilgis | 2 m | |
Kilpos plotis | 91 mm | |
Apkrova tiesioginė WLL | 10 000 kg | |
Apkrova tiesioginė pririšus WLL | 8 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL iki 7° | 20 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° | 14 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° | 10 000 kg | |
Produkto rūšis | Apvali kilpa |
Produkto numeris | 086285 2 | |
EAN / GTIN | 2050001735928 | |
Gamintojo numeris | TE100020 |