{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 5 m | |
Diržo plotis | 30 mm | |
Apkrova tiesioginė WLL | 1 000 kg | |
Apkrova tiesioginė pririšus WLL | 800 kg | |
Apkrova dviguba WLL iki 7° | 2 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° | 1 400 kg | |
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° | 1 000 kg | |
Produkto rūšis | Kėlimo juosta |
Produkto numeris | 086170 5 | |
EAN / GTIN | 4025092350129 | |
Gamintojo numeris | HBD 01000-L1 5m |