Kėlimo juosta, violetinė, 1000 kg, dviejų sluoksnių 2 m

Prekės Nr.: 086170 2
(9,05 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 2 m
Diržo plotis 30 mm
Apkrova tiesioginė WLL 1 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 800 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 2 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 1 400 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 1 000 kg
Produkto rūšis Kėlimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086170 2
EAN / GTIN 4053981279251
Gamintojo numeris HBD 01000-L1 2m

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirti kėlimo diržai (Euro diržai EN 1492-1 pagal formą B2). Abiejuose laisvuose galuose po siaurėjančią sustiprintą kilpą (kranui).

Paskirtis:

Dideliems daiktams kelti, supaprastintas krovinio pakabinimas ir nukabinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį