Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt. 88 mm

Prekės Nr.: 085927 88
Rinkinio kaina 2 vnt. (30,80 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 420 N
88 mm
Aukštis 8,5 mm
Aukštis su sriegiu 17 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga gumuotas
Sriegis M8
Sriegio įvorė taip
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085927 88
EAN / GTIN 5012095608448
Gamintojo numeris E855/1

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.