Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt. 43 mm

Prekės Nr.: 085927 43
Rinkinio kaina 2 vnt. (13,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 85 N
43 mm
Aukštis 6 mm
Aukštis su sriegiu 10,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga gumuotas
Sriegis M4
Sriegio įvorė taip
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085927 43
EAN / GTIN 5012095608400
Gamintojo numeris E853/1

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį