Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu 8 mm

Prekės Nr.: 085922 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 11 N
8 mm
Aukštis 4,5 mm
Aukštis su sriegiu 11,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga SmCo5
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M3
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 200 °C
Svoris 3,6 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085922 8
EAN / GTIN 2050000964947
Gamintojo numeris E771

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
  • Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo5).
  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 36 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį