Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo5, ⌀: 25mm

Prekės Nr.: 085922 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 150 N
25 mm
Aukštis 7 mm
Aukštis su sriegiu 14 mm
Magnetinės šerdies medžiaga SmCo5
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M4
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 200 °C
Svoris 33 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085922 25
EAN / GTIN 2050000965241
Gamintojo numeris E776

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
  • Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo5).
  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 36 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį