RFID žetonas, Tipas: TAG25

Prekės Nr.: 085672 TAG25
Rinkinio kaina 25 vnt. (1,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 097 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: Hoffmann Group Connected

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 40,2 mm
Plotis 20,2 mm
Aukštis 0,4 mm
Dažnis 13,56 MHz
Dalių skaičius 25
Sąsaja Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Produkto rūšis RFID technika

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906

Aprašymas

Modelis:

Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.

Privalumai:

Hoffmann Group Connected

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį