Pirminio reguliavimo įrenginys UNO, Tipas: UP

Prekės Nr.: 355020 UP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sąsaja: Hoffmann Group Connected

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinis kūgis SK50 Ultra preciziškas suklys
Greitas reguliavimas pneumatinė
Matavimo diapazonas X 400 mm
Matavimo diapazonas Z 400 mm
Ribinis kalibras X 100 mm
Pagrindo plotis 1 294 mm
Bendras aukštis 1 735 mm
Bendras plotis 2 264 mm
Gylis 590 mm
Svoris 300 kg
sraigto apkrova 30 kg
Antra kamera objektyvo laikiklyje ne
Ekrano dydis 22 in
Sąsaja Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Produkto rūšis Reguliavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 355020 UP
EAN / GTIN 4034221174642
Gamintojas HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Aprašymas

Modelis:

  • Didelis jutiklinis ekranas su intuityvia ir paprasta Microvision sąsaja.
  • SK50 bazinis kalibravimo įrenginys.
  • Patogu susidėti ir laikyti 3 adapterius su SK50 įdėklais.
  • Greitas abiejų ašių reguliavimas naudojant Release-by-Touch (X/Y).
  • Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X / Z) naudojant sukimo ratuką.
  • Suklys su 4×90° ir suklio blokatoriumi.
  • Kamera su 32 kartų priartinimu.

Įrenginys veikia kartu su pasirinktinai įsigyjamais, pritaikytais Hoffmann Group Connected programinės įrangos sprendimais.

Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui staklėse ar darbo vietoje.

Tiekiama:

Terminis etikečių spausdintuvas su etiketėmis, paprasta apatinė spintelė, matavimo programinė įranga visomis pagrindinėmis užsienio kalbomis, įskaičiuotas paleidimas ir mokymai (1/2 dienos).

Priedai pasirinktinai:

Haimer ruošiniai suderinami su GARANT pereinamosiomis įvorėmis Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 ir 354779. Haimer pereinamosios įvorės tiekiamos pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį