Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 3/3 mm

Prekės Nr.: 085481 3/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 3 mm
spaudų plotis 3,2 mm
Spaudų gylis 19,05 mm
spaudų aukštis 6,35 mm
Ženklas 3
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085481 3/3
EAN / GTIN 5022044021396

Aprašymas

Modelis:

dydis 1,5/* iki dydžio 5/* = skaičius (0 - 9), raidė (A -Z) ir simbolis (, /, +, -, taškas, kablelis).
dydis 1,5LEER iki dydžio 5LEER − tarpas.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1, 3/A arba 3/ ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį