Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 3/M mm

Prekės Nr.: 085481 3/M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šrifto aukštis 3 mm
    spaudų plotis 3,2 mm
    Spaudų gylis 19,05 mm
    spaudų aukštis 6,35 mm
    Ženklas M
    Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085481 3/M
    EAN / GTIN 5022044021600

    Aprašymas

    Modelis:

    dydis 1,5/* iki dydžio 5/* = skaičius (0 - 9), raidė (A -Z) ir simbolis (, /, +, -, taškas, kablelis).
    dydis 1,5LEER iki dydžio 5LEER − tarpas.

    Pastaba:

    Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
    Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1, 3/A arba 3/ ir t.t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį