Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z 4/X mm

Prekės Nr.: 085431 4/X
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šrifto aukštis 4 mm
    Koto storis 9,5 mm
    visas ilgis 70 mm
    Ženklas X
    Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085431 4/X
    EAN / GTIN 5022044002487

    Aprašymas

    Tinka:

    Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

    Pastaba:

    Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
    Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį