Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z 10/T mm

Prekės Nr.: 085431 10/T
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šrifto aukštis 10 mm
    Koto storis 14,3 mm
    visas ilgis 89 mm
    Ženklas T
    Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085431 10/T
    EAN / GTIN 5022044004207

    Aprašymas

    Tinka:

    Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

    Pastaba:

    Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
    Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį