Mobilus pneumatinis tepimo prietaisas 50 kg

Prekės Nr.: 084000 50
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka indams, kurių talpa (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis talpos ⌀ 360 mm - 405 mm
maksimalus kiekis 600 g/min
maksimalus sutepimo slėgis 400 bar
būtinas oro slėgis 3 bar - 10 bar
tinka statinėms, kurių talpa 50 kg
Produkto rūšis Tepimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084000 50
EAN / GTIN 4024937412879
Gamintojo numeris 41287

Aprašymas

Modelis:

Mobilus pneumatinis tepimo prietaisas su vežimėliu saugiam tepalų transportavimui. Pumpuojamas didelis kiekis, nes perdavos santykis yra 1: 55, o siurbimo jungties ir apsauginių tepimo žarnų skersmuo – didelis. Tinka alyvoms ir tepalams, kurių konsistencijos klasė 2, taip pat biotepalams (universaliems).

Tiekiama:

Dangtelis, plieninis nuo dulkių saugantis apsauginis dangtelis, pneumatinis tepimo pistoletas ir 4 m žarna.

Pastaba:

Tepimo prietaisas yra susitepantis, todėl nebereikia papildomos vamzdynų tepalinės. Rekomenduojame naudoti vandens skirtuvą su slėgio sumažinimo įtaisu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį