{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis talpos ⌀ | 300 mm - 340 mm | |
Maitinimas | Pneumatic | |
maksimalus kiekis | 600 g/min | |
maksimalus sutepimo slėgis | 400 bar | |
būtinas oro slėgis | 3 bar - 10 bar | |
tinka statinėms, kurių talpa | 25 kg | |
Produkto rūšis | Tepimo prietaisas |
Produkto numeris | 084000 25 | |
EAN / GTIN | 4024937410806 | |
Gamintojo numeris | 41080 |