{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GPT-020F | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Pagrindo medžiaga | PET folija | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 11,3 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 90 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Dangalo medžiaga | PP folija | |
Laikymo temperatūra | 16 °C - 25 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 40 % - 65 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 18 mėnuo | |
Spalva | skaidri | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 0,2 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083778 19X50 | |
EAN / GTIN | 5900422114291 | |
Gamintojo numeris | 7100225996 |