Dvipusė lipni juosta 12X50

Prekės Nr.: 083778 12X50
(0,21 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas GPT-020F
    Lipnios juostos rūšis dvipusis
    Pagrindo medžiaga PET folija
    Klijai Akrilatas
    Sukibimas su plienu 11,3 N/mm
    atsparus temperatūrai iki 90 °C
    Yra pamušalas ne
    Dangalo medžiaga PP folija
    Laikymo temperatūra 16 °C - 25 °C
    Sandėlio oro drėgmė 40 % - 65 %
    Minimali naudojimo trukmė 18 mėnuo
    Spalva skaidri
    Ilgis 50 m
    Plotis 12 mm
    Storis 0,2 mm
    Produkto rūšis Lipni juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083778 12X50
    EAN / GTIN 5900422113843
    Gamintojo numeris 7100226020

    Aprašymas

    Modelis:

    3M™ GPT-020F yra dvipusė lipni juosta, pasižyminti dideliu atsparumu drėgmei, puikiu sukibimu, patvarumu net esant aukštai temperatūrai ir atsparumu UV spinduliams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį