Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ356

Prekės Nr.: 083692 SJ356
(18,08 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ356
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Akrilatas
Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
atsparus temperatūrai iki −30 °C - 95 °C
Pritaikymo sritys Vidaus ir išorės darbams
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva permatoma
Ilgis 2,5 m
Plotis 25 mm
Storis 5,7 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Gamintojo numeris 7100123340

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį