Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™ SJ354

Prekės Nr.: 083692 SJ354
(13,24 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas SJ354
    Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
    Klijai Sintetinis kaučiukas
    Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
    atsparus temperatūrai iki −30 °C - 70 °C
    Pritaikymo sritys Vidus
    Laikymo temperatūra 20 °C
    Sandėlio oro drėgmė 50 °C
    Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
    Spalva juodas
    Ilgis 2,5 m
    Plotis 25 mm
    Storis 5,7 mm
    Produkto rūšis Lipni juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083692 SJ354
    EAN / GTIN 4054596308305
    Gamintojo numeris 7100123339

    Aprašymas

    Modelis:

    3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
    DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį