Lipnioji pakavimo juosta 50X66

Prekės Nr.: 083679 50X66
(0,16 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 58155
    Lipnios juostos rūšis vienpusė
    Pagrindo medžiaga PP folija
    Klijai Akrilatas
    Sukibimas su plienu 25 N/mm
    Tamprumas 80 %
    Stipris tempiant 400 N/mm
    atsparus temperatūrai iki 120 °C
    Yra pamušalas ne
    Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
    Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
    Spalva ruda
    Ilgis 66 m
    Plotis 50 mm
    Storis 0,056 mm
    Lipnios juostos rulonų kiekis 1
    Produkto rūšis Lipni juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083679 50X66
    EAN / GTIN 4042448164988
    Gamintojo numeris 58155-00000-00

    Aprašymas

    Modelis:

    Universali pakavimo lipni juosta gali būti naudojama ant visų parduodamų rankinių klijuoklių, tylus klijavimas.
    tesapack® Eco & Strong yra aplinkai draugiška PP pakavimo juosta iš 100% perdirbamos medžiagos.