{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 3M® Temflex® 165 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Sukibimas su plienu | 0,2 N/mm | |
Tamprumas | 200 % | |
Stipris tempiant | 2 N/mm | |
Paskirtis | Izoliavimas; Rišimas; Tvirtinimas; Žymėjimas; Ženklas | |
atsparus temperatūrai iki | 90 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C - 23 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 60 % | |
Spalva | balta | |
Ilgis | 25 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 0,15 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083654 WHITE | |
EAN / GTIN | 4054596615717 | |
Gamintojo numeris | 7100184818 |