Izoliacinė juosta, 19 mm×25 m, Spalva: BLUE

Prekės Nr.: 083654 BLUE
(0,20 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,88 € / vnt.
    (0,20 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    4,07 € / vnt.
    (0,16 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
387 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3M® Temflex® 165
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Sukibimas su plienu 0,2 N/mm
Tamprumas 200 %
Stipris tempiant 2 N/mm
Paskirtis Izoliavimas; Rišimas; Tvirtinimas; Žymėjimas; Ženklas
atsparus temperatūrai iki 90 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
Spalva mėlyna
Ilgis 25 m
Plotis 19 mm
Storis 0,15 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083654 BLUE
EAN / GTIN 4054596615403
Gamintojo numeris 7100184811

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį