{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 9195 | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Pagrindo medžiaga | Popieriaus įklotai | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 0,8 N/mm | |
Tamprumas | 500 % | |
Stipris tempiant | 0,8 N/mm | |
Ypatybė | paprasta nuimti | |
Paskirtis | Matmenų konstrukcija; Patiesti kilimą | |
atsparus temperatūrai iki | 60 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Dangalo medžiaga | Silikonizuotas popierius | |
Laikymo temperatūra | 18 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 60 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | gelsva | |
Ilgis | 25 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,13 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083625 50X25 | |
EAN / GTIN | 8021684192371 | |
Gamintojo numeris | 7000111987 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvipusė lipni juosta nuimama, Plotis × ilgis (mm×m): 50X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 819 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis | 50 mm | 50 mm |
Laikymo temperatūra | 18 °C | 20 °C |
Ilgis | 25 m | 25 m |
Dangalo medžiaga | Silikonizuotas popierius | Popierius |
Storis | 0,13 mm | 0,2 mm |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | dvipusis |
Produkto rūšis | Lipni juosta | Lipni juosta |