{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Pagrindo medžiaga | Audinys | |
Klijai | Sintetinis kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,11 N/mm | |
Paskirtis | Tvirtinimas; Montavimas; Ilgalaikis priklijavimas | |
atsparus temperatūrai iki | 70 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Dangalo medžiaga | Popierius | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | balti | |
Ilgis | 25 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,2 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083773 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406242381 | |
Gamintojo numeris | 083773 50X25 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |