Medžiaginė lipni juosta 38X50

Prekės Nr.: 083606 38X50
(0,33 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 4621
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Audinys
Audinio tankumas 100 audinio tankumas
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 34 N/mm
Tamprumas 22 %
Stipris tempiant 540 N/mm
atsparus temperatūrai iki 95 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 25 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva šviesiai žalia
Ilgis 50 m
Plotis 38 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Gamintojo numeris 04621-00003-00

Aprašymas

Modelis:

tesa® 4621 yra universali lipni audinio juosta, tinkanti naudoti lauke. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai. Be to, lipnią juostą lengva įvynioti ir išvynioti, ji atspari vandeniui ir UV spinduliams, ją galima pašalinti be likučių net ir po 8 savaičių.
Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juostą, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!
Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatsispindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.