{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 4621 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Audinys | |
Audinio tankumas | 100 audinio tankumas | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 34 N/mm | |
Tamprumas | 22 % | |
Stipris tempiant | 540 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 95 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 25 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | šviesiai žalia | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,13 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Gamintojo numeris | 04621-00004-00 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Medžiaginė lipni juosta 50X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
751 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 948 vnt. yra sandėlyje
|
|
Spalva | šviesiai žalia | žalia |
Laikymo temperatūra | 15 ;25 | 20 |
atsparus temperatūrai iki | 95 | 40 |
Yra pamušalas | ne | ne |
Sandėlio oro drėgmė | 50 ;70 | 50 |
Sukibimas su plienu | 34 | 0,33 |
Produkto rūšis | Lipni juosta | Lipni juosta |