Piltuvas 5

Prekės Nr.: 083541 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Tipas 5
Išleidimo žarnos ilgis 300 mm
Produkto rūšis Piltuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083541 5
EAN / GTIN 4024937811603
Gamintojo numeris 81160

Aprašymas

Modelis:

Piltuvas su nuimamu išleidimo vamzdeliu. Piltuvo ⌀ 160 mm.
Plastikinis piltuvas su sietu iš nerūdijančiojo plieno ir siaurėjančiu lenktu nuimamu išleidimo vamzdeliu.
Suderinamumas:
galima naudoti su maisto produktais
, atsparus alyvai, rūgštims, chemikalams, benzinui, kurui, žibalui ir mazutui. Taip pat atsparus sūriam vandeniui, stabdžių skysčiui, etanoliui ir glikoliui, aušinimo skysčiui ir šalčiui. Atsparumas temperatūrai: -20 °C iki 80 °C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį