Piltuvas 1

Prekės Nr.: 083541 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga iš plastiko
    Tipas 1
    Išleidimo žarnos ilgis 330 mm
    Produkto rūšis Piltuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083541 1
    EAN / GTIN 4024937811610
    Gamintojo numeris 81161

    Aprašymas

    Modelis:

    Piltuvas su nuimamu išleidimo vamzdeliu. Piltuvo ⌀ 160 mm.
    Plastikinis piltuvas su sietu iš nerūdijančiojo plieno ir siaurėjančiu lanksčiu išleidimo vamzdeliu.
    Suderinamumas:
    galima naudoti su maisto produktais
    , atsparus alyvai, rūgštims, chemikalams, benzinui, kurui, žibalui ir mazutui. Taip pat atsparus sūriam vandeniui, stabdžių skysčiui, etanoliui ir glikoliui, aušinimo skysčiui ir šalčiui. Atsparumas temperatūrai: -20 °C iki 80 °C.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį