{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apdirbimo temperatūra | 15 °C - 25 °C | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 80 °C | |
Darbinis kietumas pagal | 20 min - 30 min | |
Atsparumas šlyčiai | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Spalva | skaidri | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Produkto rūšis | Dvikomponenčiai klijai |
Produkto numeris | 083387 50 | |
EAN / GTIN | 4260205360507 |