5 min. epoksidinė derva 24 ml

Prekės Nr.: 083387 24
(47,71 € / 100 Millilitre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užpildymo kiekis (ml) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo temperatūra 15 °C - 25 °C
Temperatūros ribos −40 °C - 80 °C
Darbinis kietumas pagal 20 min - 30 min
Atsparumas šlyčiai 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Spalva skaidri
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491

Aprašymas

Modelis:

2K momentiniai klijai pasižymi patvarumu, nesitraukia ir yra atsparūs daugeliui chemikalų. Puikiai klijuoja metalą, stiklą, keramiką, medį, betoną. Paprastas naudojimas Klijai patikimai kietėja net esant žemai temperatūrai.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį