Užpildymo produktas 648_EPIG

Prekės Nr.: 083341 648_EPIG
(140,40 € / 100 Millilitre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS05: ėsdinimo efektas; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 648
Cheminė bazė Uretanmetakrilatas
Dinaminis klampumas 450 mPas - 550 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 93,3 °C
Temperatūros ribos −75 °C - 180 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min
Darbinis kietumas pagal 3 h
Savybė fluorescencinis UV spinduliuose; tolerantiškas alyvai
tinka medžiagoms plieninis
tinka panaudojimo sričiai Jungtis; Jungtis paspaudžiant ir paleidžiant
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Stiprumo klasė labai tvirtas
minimalus atitrūkimo momentas 29 Nm
Spalva žalia
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS05: ėsdinimo efektas; GHS07 Dėmesio
Produkto rūšis Užpildymo produktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083341 648_EPIG
EAN / GTIN 8412432000275
Gamintojo numeris 1804411

Aprašymas

Modelis:

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Paskirtis:

Universalus sujungimo produktas, labai atsparus temperatūrai. Tinka guoliams, velenams ir pan.

Pastaba:

Pirmiausia apdorokite paviršius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį