{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 648 | |
Cheminė bazė | Uretanmetakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 450 mPas - 550 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 93,3 °C | |
Temperatūros ribos | −75 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 10 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h | |
Savybė | fluorescencinis UV spinduliuose; tolerantiškas alyvai | |
tinka medžiagoms | plieninis | |
tinka panaudojimo sričiai | Jungtis; Jungtis paspaudžiant ir paleidžiant | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,15 mm | |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | |
minimalus atitrūkimo momentas | 29 Nm | |
Išardymas | tiesiog šildant | |
Spalva | žalia | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS05: ėsdinimo efektas; GHS07 Dėmesio | |
Produkto rūšis | Užpildymo produktas |
Produkto numeris | 083341 648_DIER | |
EAN / GTIN | 2050001948830 | |
Gamintojo numeris | 791505 |