Sriegių sandarinimo priemonė 572

Prekės Nr.: 083321 572
(71,60 € / 100 Millilitre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
222 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 572
Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
Dinaminis klampumas 14 400 mPas - 28 600 mPas
Forma pastos konsistencijos
Užsiliepsnoj. temperat. 93 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 12 min
Darbinis kietumas pagal 72 h
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Srieginis kalibras; Jungiamosios detalės
kai sriegio dydis M iki M80
kai sriegio dydis coliais 3 in
maksimalūs tarpo matmenys 0,1 mm
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 7 Nm
Spalva baltas
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083321 572
EAN / GTIN 5010266572321
Gamintojo numeris 791427

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Lietai kietėjanti, jungtims, čiaupams ir ventiliams.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį