Sriegių sandarinimo priemonė 511

Prekės Nr.: 083321 511
(70,00 € / 100 Millilitre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 511
Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
Dinaminis klampumas 9 000 mPas - 22 000 mPas
Tankis 1,05 g/cm3
Forma pastos konsistencijos
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min
Darbinis kietumas pagal 72 h
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Sriegių sandarinimas
kai sriegio dydis M iki M80
kai sriegio dydis coliais 3 in
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Stiprumo klasė mažo tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 6 Nm
Spalva baltas
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083321 511
EAN / GTIN 5010266002996
Gamintojo numeris 234257

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Tinka metaliniams sriegiams iki M80 / R3.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį