Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įstatomas krepšys INOX 90

Prekės Nr.: 082926 90

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka Nr. 082920; Nr. 082922 90
Didžiausia keliamoji galia 30 kg
Vidinis igis 550 mm
Vidinis plotis 465 mm
Vidinis aukštis 190 mm
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082926 90
Gamintojo numeris 100555

Aprašymas

Tinka:

Ultragarsiniai valymo prietaisai Nr. 082920.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį