Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įstatomas krepšys INOX 140

Prekės Nr.: 082926 140

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka Nr. 082920; Nr. 082922 140
Didžiausia keliamoji galia 45 kg
Vidinis igis 550 mm
Vidinis plotis 470 mm
Vidinis aukštis 290 mm
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082926 140
Gamintojo numeris SW140H

Aprašymas

Tinka:

Ultragarsiniai valymo prietaisai Nr. 082920.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį