Varžtų išsuktuvas su dviem pjovimo briaunomis ir viršūne 5

Prekės Nr.: 082861 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 5
Pirminio gręžimo ⌀ 11,1 mm
tinka varžtams/kaiščiams M16 − M20
Tinka grūdintajam plienui
Produkto rūšis Varžtų išsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Gamintojo numeris R471 005 3

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Tinka ir dešininiam, ir kairiniam sriegiui. Tinka grūdintam plienui.

Tinka:

užgrūdintam plienui. Tinka ir dešininiam, ir kairiniam sriegiui.

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį