Varžtų išsuktuvas su dviem pjovimo briaunomis ir viršūne 1

Prekės Nr.: 082861 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 1
    Pirminio gręžimo ⌀ 3,2 mm
    tinka varžtams/kaiščiams M5 − M6
    Tinka grūdintajam plienui
    Produkto rūšis Varžtų išsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082861 1
    EAN / GTIN 4049002020872
    Gamintojo numeris R471 001 3

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

    Paskirtis:

    Tinka ir dešininiam, ir kairiniam sriegiui. Tinka grūdintam plienui.

    Tinka:

    užgrūdintam plienui. Tinka ir dešininiam, ir kairiniam sriegiui.

    Pastaba:

    UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį