Standartinis pradinis paketas M6

Prekės Nr.: 082710 M6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    sriegiams M M6
    Produkto rūšis Terminis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082710 M6
    EAN / GTIN 2050001739926
    Gamintojo numeris 90 082710 M6

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

    Privalumai:

    • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
    • Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
    • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
    • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

    Tiekiama:

    • 1 specialus griebtuvas MK2 su aušinimo žiedu.
    • 1 kabliaraktis ir veržliaraktis.
    • 4 atitinkamo dydžio cangės ER25, skirtos M4 − M12.
    • 1 Flowdrill terminis grąžtas, pasirinkto sriegių dydžio.
    • 1 Flowtap valcuojantis sriegiklis, pasirinkto sriegių dydžio.
    • 1 specialus tepalas terminiam grąžtui su žalvario teptuku (FDKS100; 100 g).
    • 1 specialus tepalas valcuojančiam sriegikliui su šerių teptuku (FTMZ100; 100 ml).
    • 1 sisteminis lagaminas su trumpa instrukcija (išsamų vadovą PDF formatu galima parsisiųsti).

    Pastaba:

    Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonoms skardoms) tiekiami pagal užklausą. Tinkamus valcuojančius sriegiklius rasite Nr. 139115 ir toliau.