Standartinis pradinis paketas M12

Prekės Nr.: 082710 M12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

sriegiams M M12
Produkto rūšis Terminis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082710 M12
EAN / GTIN 2050001739957
Gamintojo numeris 90 082710 M12

Aprašymas

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

  • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
  • Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
  • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
  • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

Tiekiama:

  • 1 specialus griebtuvas MK2 su aušinimo žiedu.
  • 1 kabliaraktis ir veržliaraktis.
  • 4 atitinkamo dydžio cangės ER25, skirtos M4 − M12.
  • 1 Flowdrill terminis grąžtas, pasirinkto sriegių dydžio.
  • 1 Flowtap valcuojantis sriegiklis, pasirinkto sriegių dydžio.
  • 1 specialus tepalas terminiam grąžtui su žalvario teptuku (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialus tepalas valcuojančiam sriegikliui su šerių teptuku (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 sisteminis lagaminas su trumpa instrukcija (išsamų vadovą PDF formatu galima parsisiųsti).

Pastaba:

Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonoms skardoms) tiekiami pagal užklausą. Tinkamus valcuojančius sriegiklius rasite Nr. 139115 ir toliau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį