Apsauginis dangtelis nuo garso xtra ST 60

Prekės Nr.: 082105 60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dangtelio ilgis 575 mm
Dangtelio plotis 570 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Produkto rūšis Dangtelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082105 60
EAN / GTIN 4250004100251

Aprašymas

Modelis:

Taupykite energiją ir išlaidas, sumažindami šilumos susidarymą ir surinkdami / perdirbdami vandens garus; sumažinkite ultragarsinio valymo triukšmą; gali būti atnaujintas kaip atskiras komplektas ir pritvirtintas prie ultragarso įrenginio. Aukštis surinkus: 65 mm.

Tinka:

Dangtelis tinka 082002 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį