Apsauginis dangtelis nuo garso xtra ST50

Prekės Nr.: 082105 50
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dangtelio ilgis 405 mm
Dangtelio plotis 540 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Produkto rūšis Dangtelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244

Aprašymas

Modelis:

Taupykite energiją ir išlaidas, sumažindami šilumos susidarymą ir surinkdami / perdirbdami vandens garus; sumažinkite ultragarsinio valymo triukšmą; gali būti atnaujintas kaip atskiras komplektas ir pritvirtintas prie ultragarso įrenginio. Aukštis surinkus: 65 mm.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082002 dyd. 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį