Atsarginis krepšys xtra ST 60

Prekės Nr.: 082103 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įstatomo krepšio ilgis 415 mm
Įstatomo krepšio plotis 255 mm
Įstatomo krepšio aukštis 220 mm
Įstatomo krepšio talpa 60 l
Didžiausia keliamoji galia 25 kg
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Krepšys tinka 082002 60.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį