Atsarginis krepšys xtra ST 250

Prekės Nr.: 082103 250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įstatomo krepšio ilgis 575 mm
Įstatomo krepšio plotis 630 mm
Įstatomo krepšio aukštis 370 mm
Įstatomo krepšio talpa 250 l
Didžiausia keliamoji galia 50 kg
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082103 250
EAN / GTIN 4250004100138

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Krepšys tinka 082002 250.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį