WiFi kištukas XS01

Prekės Nr.: 081593 XS01
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 20
    Produkto rūšis WLAN kištukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081593 XS01
    EAN / GTIN 4007123663446
    Gamintojo numeris 1294850

    Aprašymas

    Modelis:

    Išmanus, prijungimui prie tinklo tinkamas WiFi lizdas. Komunikacija per 2,4 GHz radiją (WLAN Standard).
    • Valdymas naudojant brennenstuhl Connect programėlę arba balsu.
    • Automatinis, laiku kontroliuojamas prietaisų perjungimas.
    Išmanūs WiFi lizdai naudojimui patalpose.

    Funkcija:

    IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį