WiFi kištukas LRF01

Prekės Nr.: 081593 LRF01
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
Produkto rūšis WLAN kištukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081593 LRF01
EAN / GTIN 4007123663484
Gamintojo numeris 1294840

Aprašymas

Modelis:

Išmanus, prijungimui prie tinklo tinkamas WiFi lizdas. Komunikacija per 2,4 GHz radiją (WLAN Standard).
  • Valdymas naudojant brennenstuhl Connect programėlę arba balsu.
  • Automatinis, laiku kontroliuojamas prietaisų perjungimas.
WiFi lizdai su 433 MHz siųstuvu.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį